Porte-outils carbure monobloc conique, long 10 mm

Réf.: 210570 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TopCut
    Pour ⌀ tête de coupe D 10 mm
    Support Queue cylindrique
    Arrosage interne oui
    ⌀ ext. d1 9,8 mm
    Longueur totale L 140 mm
    Long. utile L1 88 mm
    ⌀ queue DS h6 20 mm
    Couple de serrage recommandé 5 Nm
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 210570 10
    EAN / GTIN 4045197522764
    Réf. fabricant 210570 10

    Description

    Exécution:

    Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
    Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.
    Sans méplat de serrage (pour UGV). Tolérance = h6.

    Remarque(s):

    Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
    Clé de serrage = 219987.
    Embout pour clé dynamométrique = 219986.
    Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.

    Téléchargements et documents

    De la même série "TopCut" Afficher tout