{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ tête de coupe D | 20 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 20 mm | |
Long. tête l | 25 mm | |
Long. coupe L2 | 15 mm | |
Rayon de programmation Rp | 3,675 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 900 N/mm2 | 1 mm | |
Rayon d'angle | 3 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 1,1 mm | |
Type de queue | GARANT TopCut | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210300 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523235 | |
Réf. fabricant | 210300 20 |