Tête de fraisage torique 20/2 mm

Réf.: 210260 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 / R (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TopCut
    ⌀ tête de coupe D 20 mm
    Nuance HB730
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
    Méthode d'usinage HPC
    Arrosage interne non
    Dimensions de l'attachement 20 mm
    Long. tête l 25 mm
    Long. coupe L2 15 mm
    Rayon d'angle 2 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm
    Type de queue GARANT TopCut
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 210260 20/2
    EAN / GTIN 4045197557490
    Réf. fabricant 210260 20/2

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    210
    Acier < 750 N/mm²
    P
    170
    Acier < 900 N/mm²
    P
    150
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    110
    Acier < 55 HRC
    H
    50
    Acier < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Fonte GG(G)
    K
    160
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour les rainures pleines pour ap max≤ 0,5×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "TopCut" Afficher tout