Tête de fraisage pour dressage GARANT Master Steel, chanfrein à 45° 25 mm

Réf.: 210245 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 38

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents D 25 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 24 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 32 mm
Long. coupe L2 19 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,5 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210245 25
EAN / GTIN 4045197891426
Réf. fabricant 210245 25

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop