Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 18 mm

Réf.: 2100A-5/64
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2100A-5/64
EAN / GTIN 4000896011698
Réf. fabricant 2100A-5/64
Article hors catalogue L60140 2290

Description

Description:

  • Dimensions américaines
  • Surface : nickelée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 5/64 ″
  • Dimensions / longueur : 18 mm
  • Longueur l1: 52 mm
  • Poids net (kg): 0 kg

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop