Jeu de clés mâles coudées ∙ Profil à 6 pans intérieurs

Réf.: 2100/7R
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2100/7R
EAN / GTIN 4000896011599
Réf. fabricant 2100/7R
Article hors catalogue L60140 2234

Description

Description:

Dimensions métriques
  • Sur anneau
  • Surface : nickelée
  • DIN ISO 2936
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 2 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Nombre d'outils : 7

Livraison:

Clé mâle coudée 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-08