• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Option E-torc 2150 station de communication / charge

Réf.: 2100819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2100819
EAN / GTIN 4010886968253
Réf. fabricant 2100819

Description

Description:

Option Station de communication / charge E-torc 2
5 modèles adaptés à la série E-torc 2 (25, 150, 300, 600, 1000)
Pour le chargement et le stockage stationnaires de l'E-torc 2
Temps de charge rapide (environ 4 heures pour les batteries NiMh de type AA 2700 mA)
Station de charge uniquement adaptée pour charger des batteries NiMh!
Gestion intelligente de la charge de la batterie, surveillance permanente du courant de charge
Affichage de l'état de charge via LED
Connexion de l'E-torc 2 à la station de communication / de charge via une barrette de contacts
Communication de données possible pendant le processus de charge
Connexion de données via l'interface RS232 sur le côté (série DP 9 broches)
Assemblage simple à travers les trous d'assemblage existants
L'option comprend 1 station de communication / charge + adaptation d'une clé dynamométrique E-torc 2 (nouvelle commande)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie [V]: 1,2 V
  • Capacité de la batterie: 2.700 mAh
  • Type d'accu: Nickel-hydrure métallique (NiMH)
  • Tension de raccordement [V]: 240 V
  • Nombre de piles/accumulateurs: 2
  • Tension de sortie [V]: 5 V
  • Largeur totale [mm]: 80 mm
  • Profondeur totale [mm]: 90 mm
  • Longueur totale [mm]: 440 mm
  • Temps de charge: 4 h
  • Matériau du boîtier: Profilé en aluminium
  • Interface: RS 232 (série DP 9 pôles femelle)
  • Intensité du courant du bloc d'alimentation [A]: 2,4
  • 1000 V isolé: non
  • Logiciel d'évaluation: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non