{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 13 mm | |
Long. coupe L2 | 7,5 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,32 | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210050 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891235 | |
Réf. fabricant | 210050 10 |