Couteau de sécurité SECUPLUS RIPPEX 210 , 20 pc

Réf.: 210001.13
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
    Référence article 210001.13
    EAN / GTIN 4002632804359
    Réf. fabricant 210001.13

    Description

    Description:

    Fractionner le papier sans lame – en couches individuelles.
    Le SECUPLUS RIPPEX 210 est idéal pour l'usinage de produits en rouleaux. Grâce à une fraise en plastique étroite sur le dessus, il est capable de séparer des couches individuelles de papier du rouleau. Comme il n'y a pas de lames, les coupures sont exclues. Et le rétrécissement des matériaux est également limité. Le SECUPLUS RIPPEX 210 ergonomique peut non seulement être inséré avec précision dans la position souhaitée. Il glisse également sur le sol sans laisser de traces.
    • Matériau de base :
      Plastique
    • Sans lame
      , le plastique SECUPLUS RIPPEX 210 ne nécessite pas lame. Il n'y a donc pas d'arête vive qui pourrait vous blesser. Cette protection spéciale augmente considérablement votre sécurité au travail.
    • Bord biseauté le
      bord supérieur est formé exactement de la même manière que vous pouvez l'utiliser pour couper des couches de papier. Condition préalable : Le papier est sous tension. Le nez de lame incurvé vous ouvre la voie dans le rouleau.
    • Surface de contact lisse
      le SECUPLUS RIPPEX 210 est complètement lisse et droit sur sa face inférieure. Cela signifie que vous ne perdez pas de vitesse dans le rouleau, mais que vous pouvez glisser confortablement - pendant que le travail de séparation est effectué plus haut.
    • Ergonomique poignée
      déplacez le séparateur de papier vers l'avant avec un mouvement de glissement. Il est très agréable que la zone arrière de l'outil soit arrondie. Cela évite les points de pression et autres plaintes.

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Manche standard
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité spéciale (SECUPLUS)
    • Technologie de la sécurité II: Sans lame
    • Ergonomie: Ergonomique
    • Principaux matériaux de coupe: Bandes de films et de papiers, Démaculer des bobines
    • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Matériau de base: Plastique
    • Poignée souple: no
    • Métal détectable: no
    • Changement de lame sans outil: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: no