Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 22 ∙ 102 mm

Réf.: 2100-22
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2100-22
    EAN / GTIN 4000896011476
    Réf. fabricant 2100-22
    Article hors catalogue L60140 3755

    Description

    Description:

    • Surface : nickelée
    • DIN ISO 2936
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 22 mm
    • Dimensions / longueur : 102 mm
    • Longueur l1: 222 mm
    • Poids net (kg): 0.91 kg