Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 19 ∙ 89 mm

Réf.: 2100-19
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2100-19
EAN / GTIN 4000896011469
Réf. fabricant 2100-19
Article hors catalogue L60140 1491

Description

Description:

  • Surface : nickelée
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 19 mm
  • Dimensions / longueur : 89 mm
  • Longueur l1: 199 mm
  • Poids net (kg): 0.6 kg

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop