Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 7 ∙ 41 mm

Réf.: 2100-07
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2100-07
    EAN / GTIN 4000896011360
    Réf. fabricant 2100-07
    Article hors catalogue L60140 1939

    Description

    Description:

    • Surface : nickelée
    • DIN ISO 2936
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: 7 mm
    • Dimensions / longueur : 41 mm
    • Longueur l1: 102 mm
    • Poids net (kg): 0.04 kg