• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 1.5 ∙ 15.5 mm

Réf.: 2100-015
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2100-015
EAN / GTIN 4000896011261
Réf. fabricant 2100-015
Article hors catalogue L60140 1934

Description

Description:

  • Surface : nickelée
  • DIN ISO 2936
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 1.5 mm
  • Dimensions / longueur : 15.5 mm
  • Longueur l1: 46.5 mm
  • Poids net (kg): 0 kg