Fraise torique carbure monobloc R1 0,05, Diamant, ⌀ DC × L1: 0,2X3mm

Réf.: 209714 0,2X3
Remise
84,67 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 0,2 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,005
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 25 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 0,2 mm
Rayon de coupe R1 0,05 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 3 mm
⌀ de détalonnage D1 0,18 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,007 mm
Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,007 mm
Facteur de correction ap corr 0,2
Bague de couleur noir
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209714 0,2X3
EAN / GTIN 4045197917645
Réf. fabricant 209714 0,2X3

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3. Pour une précision et des performances optimales dans les matériaux composites à base de fibres, le PRFV, le PRFC et le graphite. Les tolérances extrêmement strictes garantissent une précision maximale. Dépouille double. Angle d'épaulement α=16°.
Tolérances:
  • Rayon de coupe : R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Copiage: ap = 0,10×D×ap corr
Dressage: ap = 0,20×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!
Par ex.: vf = 18000 [tr/min] × fz [mm/dent] × z