{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | PCD | |
Type d'outils | PCD | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Rayon R | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 20 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,4 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le PRFV/PRFC | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le graphite | 0,09 mm | |
Avance fz pour le copiage dans le PRFV/PRFC | 0,08 mm | |
Avance fz pour le copiage dans le graphite | 0,14 mm | |
Bague de couleur | Noir | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 209655 8 | |
EAN / GTIN | 4045197513342 | |
Réf. fabricant | 209655 8 |