Fraise à contourner carbure monobloc, coupe poussante fin 5 mm

Réf.: 209512 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement Diamant
Degré de finesse de la denture fin
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise à denture croisée
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 2
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Avance f pour le dressage dans le PRFV/PRFC 0,21 mm/tr
Bague de couleur Noir
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Type de produit Fraises à contourner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209512 5
EAN / GTIN 4045197509819

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
PRFV
N
190
PRFC
N
190
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier