Fraise carbure monobloc Hélice à gauche, non revêtu, ⌀ h10 DC: 5mm

Réf.: 209305 5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 23 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 17 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 22 mm
⌀ de détalonnage D1 4,8 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans le PMMA 0,015 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209305 5
EAN / GTIN 4045197859464
Réf. fabricant 209305 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
Géométrie spéciale pour l’usinage du plastique.
Hélice à gauche, coupe à droite.

Utilisation:

Spécialement adapté au fraisage des plastiques, à la réalisation de gorges et au détourage.

Remarque(s):

Produit succédant à 209315.