Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ h10 DC: 3mm

Réf.: 209300 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
312 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 23 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 17 mm
⌀ de détalonnage D1 2,8 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans le PMMA 0,008 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209300 3
EAN / GTIN 4045197859365
Réf. fabricant 209300 3

Tableau d’application

Alu.
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale pour l’usinage du plastique.
Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Spécialement adapté au fraisage des plastiques, à la réalisation de gorges et au détourage.

Remarque(s):

Produit succédant à 209310.