• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de mesure numérique d'intérieur à bras palpeur 70-90 mm, 0,01 mm, D=1 mm sphérique

Réf.: 209-942
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
Référence article 209-942
Réf. fabricant 209-942

Description

Description:

La jauge numérique à bras palpeur permet de prendre des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP67.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 70 - 90 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Précision : 0,03 mm
Valeur de graduation : 0.01
Commutable métrique/pouce : Oui
Contenu de la livraison : Inclus 2x piles LR3, certificat de contrôle d'usine
Alimentation en énergie : 2 piles LR3 (AAA)