Appareil de mesurenumérique d'intérieur à bras palpeur 10-30 mm, 0,01 mm, D=1 mm sphérique

Réf.: 209-936
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
Référence article 209-936
Réf. fabricant 209-936
Article hors catalogue L40010 13795

Description

Description:

La jauge numérique à bras palpeur permet de prendre des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP67.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10 - 30 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Précision : 0,03 mm
Valeur de graduation : 0.01
Commutable métrique/pouce : Oui
Contenu de la livraison : Inclus 2x piles LR3, certificat de contrôle d'usine
Alimentation en énergie : 2 piles LR3 (AAA)

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop