Appareil de mesure numérique à bras palpeur pour mesures extérieures 0-10 mm, 0,005 mm, D=1,5 mm sphérique

Réf.: 209-930
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 209-930
Copier
Réf. fabricant 209-930
Copier
Article hors catalogue L40010 14243
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Permet de prendre des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP67.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 10
Valeur du pas de comptage : 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Précision : 0,015 mm
Valeur du pas de l'échelle : 0.005
Commutable métrique/pouce : Oui
Pouces/métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Inclus 2x piles LR3, certificat de contrôle d'usine
Alimentation en énergie : 2 piles LR3 (AAA)