Appareil de mesure à bras palpeur pour mesures extérieures 0-10 mm, 0,005 mm

Réf.: 209-402
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
Référence article 209-402
Réf. fabricant 209-402
Article hors catalogue L40700 357

Description

Description:

Ce comparateur analogique à bras palpeur pour mesures en extérieur vous offre les avantages suivants : Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP65). Force de mesure optimisée. Conception ergonomique.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 10
Précision : 0,015 mm
Valeur du pas de l'échelle : 0.005
Pouce/Métrique : Métrique

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop