Appareil de mesure à bras palpeur pour mesures intérieures 2,5-12,5 mm, 0,005 mm

Réf.: 209-300
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
Référence article 209-300
Réf. fabricant 209-300
Article hors catalogue L40700 803

Description

Description:

Ce comparateur analogique à bras palpeur pour les mesures en intérieur vous offre les avantages suivants : Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP65). Force de mesure optimisée. Conception ergonomique.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 2,5 - 12,5
Précision : 0,015 mm
Valeur du pas de l'échelle : 0.005
Pouce/Métrique : Métrique

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop