• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cloth sheet 230x280 mm A80 BASIC wood/paints/lacquers

Réf.: 20833
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 20833
EAN / GTIN 9003170208338
Réf. fabricant 20833

Description

Description:

Ces feuilles Toile BASIC très flexibles permettent un usinage efficace d'une multitude de Matières différentes. Qu'il s'agisse d'égaliser, de lisser, de réaliser des travaux d'ébavurage légers ou de préparer des surfaces en général, nous avons la solution qu'il vous faut avec ces feuilles sur support en tissu. Grâce à leur distribution des grains ouverte, elles sont en outre parfaitement adaptées au meulage à sec.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Sheet
  • Spécification : A-B01 C JJ
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Epaisseur: 230 mm
  • Alésage: 280 mm
  • Granulométrie: 80
  • Aptitude des matériaux: Bois;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis;Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces