Fraises à ébavurer carbure monobloc hélicoïdales GARANT Diabolo 60° 6 mm

Réf.: 208167 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 6 mm
    Série Diabolo
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 6
    Angle d'hélice 35 degré
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Dim. S 5,9 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Chanfreinage 30 degré
    Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,03 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur rouge
    Angle du chanfrein de bec 60 degré
    Type de produit Ebavureurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 208167 6
    EAN / GTIN 4062406380403
    Réf. fabricant 208167 6

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    Acier < 55 HRC
    H
    100
    Acier < 60 HRC
    H
    90
    Acier < 65 HRC
    H
    60
    Acier < 67 HRC
    H
    35
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.
    Fraise à ébavurer spécialement conçue pour l’usinage dur. Le revêtement Diabolo optimisé permet d’allonger la durée de vie et d’améliorer la qualité d’état de surface.
    Tolérance: dim. S = ±0,2 mm. Angle de pointe ±5 minutes d’angle.

    Utilisation:

    Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout