{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 9,9 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Chanfreinage | 30 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208141 10 | |
EAN / GTIN | 4045197199836 | |
Réf. fabricant | 208141 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à ébavurer carbure monobloc 60° 10 mm
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock
31,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
44,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 | 60 |
⌀ dents DC | 10 | 10 |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Type de produit | Ebavureurs | Ebavureurs |