{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 0,9 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Chanfreinage | 30 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208135 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854674 | |
Réf. fabricant | 208135 1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
28,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
28,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
28,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
16,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
16,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
28,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | 45 degré | 30 degré | 45 degré | 60 degré | 75 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Type de produit | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs |