{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208097 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854629 | |
Réf. fabricant | 208097 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 1mm
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
14,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
253 article(s) en stock
20,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
34,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs |
Chanfreinage | 45 degré | 45 degré | 45 degré |