{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 120 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 8,9 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Chanfreinage | 60 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Angle du chanfrein de bec | 30 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858467 | |
Réf. fabricant | 208090 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à ébavurer carbure monobloc 120° 16 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
115,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
115,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
86,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
115,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
146,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Jaune |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dim. S | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Type de produit | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs | Ebavureurs |
Chanfreinage | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 |