• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Fraise à chanfrein VHM 60°, non revêtu, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 208065 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le contournage
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Chanfreinage 30 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Type de produit Fraises à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 208065 3
EAN / GTIN 4045197854773
Réf. fabricant 208065 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe +1°.

Utilisation:

  • Lamage
  • Chanfreinage

Remarque(s):

Type HB: commander avec 208068.
Type HB disponible au même prix que le type HA.