Fraise à graver carbure monobloc 60°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 3mm

Réf.: 208040 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
340 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 1
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 15 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208040 3
EAN / GTIN 4045197129055
Réf. fabricant 208040 3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Utilisation:

Pour la gravure.

Remarque(s):

fz pour ae = 1,0×D