{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 1833 | |
Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 10 | |
⌀ de détalonnage D1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Longueur de coupe Lc | 12,5 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
Bague de couleur | Vert | |
Forme | D | |
Type de produit | Fraises coniques |
Référence article | 208038 32 | |
Réf. fabricant | 208038 32 |