• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise Woodruff carbure monobloc 38,5X10 mm

Réf.: 208024 38,5X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 850 D/F
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: e8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 38,5 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 850 D/F
Profil de fraise à denture croisée
Type NF
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 10
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Pour clavettes-disques DIN 6888 10,0×15,0 mm
⌀ de détalonnage D1 11,8 mm
Longueur totale L 71 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208024 38,5X10
EAN / GTIN 4062406397142
Réf. fabricant 208024 38,5X10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
67
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
63
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale. Coupe périphérique, denture alternée. Dépouille latérales
Avec brise-copeaux– type NF.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures de clavettes-disques suivant DIN6888.
fz pour ap = 0,1×D.
Produit succédant à 208025.