• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise tonneau en carbure monobloc, forme conique tronquée α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Réf.: 207545 8/180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / R2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage; 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage PPC
Longueur de coupe Lc 1,9 mm
Rayon effectif R2 180 mm
Rayon de coupe R1 1,5 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,055 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,065 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Réf. fabricant 207545 8/180

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
330
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil hautes performances pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des délais d'usinage ultra-courts. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.

Recommandation(s):

Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

Remarque(s):

R2 représente le rayon effectif sur l’outil.
Aucun réaffûtage possible!
Pour traitement des surfaces et prévention des arêtes gênantes.