{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | PPC | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Rayon effectif R2 | 1 000 mm | |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207532 16/1000 | |
EAN / GTIN | 4045197922687 | |
Réf. fabricant | 207532 16/1000 |