• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable porte-panneaux

Réf.: 2075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diable porte-panneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2075
EAN / GTIN 4017976020754
Réf. fabricant 2075
Article hors catalogue L90080 725

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tube d'acier avec bavette tôle d'acier, protection antidérapante et système anti basculement des pièces, revêtement époxy bleu RAL 5007. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. 2 galets de maintien Ø 50 mm. Pour le transport longitudinal de panneaux en bois et en plastique de grande surface.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Largeur bavette (mm): 200
Prof. bavette (mm): 500
Largeur totale (mm): 680
Hauteur totale (mm): 1450
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires