Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 10mm

Réf.: 207487 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 14 mm
Rayon R 5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,06 mm
Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 0,072 mm
Facteur de correction pour vc 1,25
Bague de couleur rose
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207487 10
EAN / GTIN 4045197989710
Réf. fabricant 207487 10

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale pour l'usinage du titane et des alliages de titane.
4 dents frontales au centre.
Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Remarque(s):

Réaffûtage non recommandé.