{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Rayon R | 2 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207280 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127488 | |
Réf. fabricant | 207280 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 4 mm
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
70,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock
29,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
75,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
703 article(s) en stock
28,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Rouge | Sans |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | h10 |
Type | H | N | H | N |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |