{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Rayon R | 4 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126375 | |
Réf. fabricant | 207125 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc 8 mm
Sur demande
Disponibilité
2 078 article(s) en stock
24,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
51,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
477 article(s) en stock
69,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,2×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage |
Longueur totale L | 58 | 58 | 58 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ dents DC | 8 | 8 | 8 |
Type | N | N | H |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |