{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | −0,007 / 0,002 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Rayon R | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 18 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,6 mm | |
Longueur totale L | 54 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207097 5 | |
EAN / GTIN | 4045197859525 | |
Réf. fabricant | 207097 5 |