Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, non revêtu, ⌀ f8 DC: 14mm

Réf.: 207028 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 14 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 26 mm
Rayon R 7 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 60 mm
⌀ de détalonnage D1 13,2 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,15 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207028 14
EAN / GTIN 4045197596697
Réf. fabricant 207028 14

Tableau d’application

Alu.
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
170
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Cotes similaires à DIN 6527.