• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casquette ignifugée jaune haute visibilité onesize

Réf.: 206917613300onesize
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
Couleur jaune haute visibilité
Type de produit Bonnets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206917613300onesize
EAN / GTIN 7330509802991
Réf. fabricant 206917613300onesize

Description

Exécution:


Matière principale
48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant aux flammes, antistatique, 250 g/m²

Détails
Peut être utilisé sous le casque
Etiquettes de certification externes

Description:

  • Bonnet ignifugé et très élastique en matériau hautement certifié
  • Ce bonnet universel souple et fin est de taille unique et convient particulièrement bien pour être porté sous un casque
  • Certifié selon les normes EN ISO 14116 et EN 1149-5

Norme:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5