{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'Inconel® | 0,028 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206358 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197527783 | |
Réf. fabricant | 206358 10/2,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / RS1: 10/2,0mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
130,25 €
51,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
135,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 72 mm | 72 mm |
Arrosage interne | non | non |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | 22 mm |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent |