Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 4/1,0 mm

Réf.: 206342 4/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 5 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 36 mm
⌀ de détalonnage D1 3,7 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,019 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206342 4/1,0
EAN / GTIN 4045197598738

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
160
Acier < 50 HRC
H
150
Acier < 55 HRC
H
135
Acier < 60 HRC
H
120
Acier < 65 HRC
H
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Double angle de dépouille latérale.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier