Fraise torique carbure monobloc HPC 6/0,5 mm

Réf.: 206324 6/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Nombre de dents Z: 6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,02
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 6 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ de détalonnage D1 5,85 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC 0,048 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 70 HRC 0,048 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206324 6/0,5
EAN / GTIN 4045197641373
Réf. fabricant 206324 6/0,5

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
Acier < 67 HRC
H
90
Acier < 70 HRC
H
80
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo 70: Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une sécurité de process optimale.Nouveau revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu’à 70 HRC. Idéale pour une utilisation prolongée dans la fabrication d’outils et de moules.
Tolérances:
  • Rayon de coupe : R1 = ±0,02 mm.

Utilisation:

Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.
Pour le contournage en finition (coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop