Fraise torique carbure monobloc HPC 6/0,5 mm

Réf.: 206323 6/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,02
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,02
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 6 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,85 mm
    Longueur totale L 58 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC 0,048 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 70 HRC 0,048 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206323 6/0,5
    EAN / GTIN 4045197640871
    Réf. fabricant 206323 6/0,5

    Tableau d’application

    Acier < 60 HRC
    H
    150
    Acier < 65 HRC
    H
    110
    Acier < 67 HRC
    H
    90
    Acier < 70 HRC
    H
    80
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo 70: Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une sécurité de process optimale.Nouveau revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu’à 70 HRC. Idéale pour une utilisation prolongée dans la fabrication d’outils et de moules.Réf. 2 − 5: angle d’épaulement α = 15°.
    Tolérances:
    • Rayon de coupe : R1 = ±0,01 mm.

    Utilisation:

    Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.