• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Fraise tonique carbure monobloc, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 16/2,0mm

Réf.: 206300 16/2,0
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 16 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 92 mm
⌀ de détalonnage D1 15 mm
Longueur totale L 150 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,055 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,062 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206300 16/2,0
EAN / GTIN 4045197124456
Réf. fabricant 206300 16/2,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec double angle de dépouille latérale.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Utilisation:

Spécialement conçues pour l’usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d’outils pour le copiage. Excellents résultats en fraisage à sec.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 206335.