• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise en bout torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC 6 mm

Réf.: 206288 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 15 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Dim. ap max balayage 0,4 mm
Rayon de programmation 1 mm
Longueur de coupe Lc 3,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 28 mm
⌀ de détalonnage D1 5,2 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle d'attaque κ 12,5 degré
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 0,075 mm
Bague de couleur rose
Type de produit Fraises en bout UGV

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206288 6
EAN / GTIN 4045197989512
Réf. fabricant 206288 6

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.
Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.

Utilisation:

Pour le fraisage et le copiage à coupes parallèles lors de l'usinage du titane dans des conditions HPC.
L'application de stratégies de fraisage spéciales permet d'atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Réaffûtage non recommandé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier