{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | h11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,6×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Dim. ap max balayage | 0,6 mm | |
Rayon de programmation | 1,6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 35 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,5 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises en bout UGV |
Référence article | 206271 12 | |
EAN / GTIN | 4045197598004 | |
Réf. fabricant | 206271 12 |