Fraise torique carbure monobloc HPC 6/0,5 mm

Réf.: 206265 6/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement ZOX
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 10 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 42 mm
⌀ de détalonnage D1 5,7 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,035 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,035 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206265 6/0,5
EAN / GTIN 4045197539168
Réf. fabricant 206265 6/0,5

Tableau d’application

Alu.
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.
Nouvelle génération des fraises hautes performances dans le domaine de l’usinage HPC.

Utilisation:

Spécialement conçues pour l’usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d’outils pour le copiage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier